コネクタ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434123 品番G079SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。

用途スリムホースの接続に。 適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070 トラスコ品番361-1582 材質ABS樹脂 高さ(mm)65 質量(g)40 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)13 適合ホース内径(Φmm)7.5〜9 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5〜9×13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
ホース接続部からの水漏れ対策

長く使っているせいかホース接続部からの水漏れが最近よく起きるがこの白いタイプにするとうまく止まる。理由はわからない。

対象商品:
39434123
2023-06-22
用途:
散水ホース用
建設業・工事業

お店によっては細いホースのコネクタが見つからなかったりするので、確実に手に入るのはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39434123
2023-02-07
用途:
既存ホースリールのコネクタ交換
金融・保険業

朽ちて水漏れが発生したので、コネクタ部分を取り替えました。簡単に取り替えもでき水漏れ解消、助かりました。ホースが細いタイプなので、間違えないように選ぶことができ正解でした。有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
39434123
2020-10-13
用途:
スリムホースの接続

信頼のタカギ製で品質問題なし。必要があればリピート予定。

1人が参考にしています
対象商品:
39434123
2020-08-29
用途:
庭用散水ホース

この種のコネクタは各社が出していますが、この製品だけがどの水道栓とも合います。ほかの製品は水道栓に差し込んだ後、取り外しにくいということがよくあります。

1人が参考にしています
対象商品:
39434123
2024-03-17
用途:
台所の分岐水栓から浄水器への接続
教育・研究機関

この製品は散水用なので台所の分岐水栓のワンタッチには物理的に接続できませんでした。対応するニップルの長さが屋内用と屋外用で異なるのは誤算でした。ケチらず素直にパナソニックのP-A3604を購入すべきでした。

対象商品:
39434123
2015-07-13
用途:
洗車用ホース
有限会社コンプレックス 様

常にストックを持ち、愛用してます。割れたりはしませんが、紫外線による劣化が目立ちます。外での使用パーツですので、耐久性のUPがあればと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする