G396 メタルパルススプリンクラー タカギ 39434202 G396 メタルパルススプリンクラー タカギ 39434202

メタルパルススプリンクラー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434202 品番G396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。

散水範囲(m)12〜16(直径) 取付ねじR1/2 トラスコ品番381-4190 質量(g)349 ノズル口径(Φmm)3.6 用途散水用 材質黄銅
注意
※水圧0.4MPa未満の場合は正常に回転作動しない事もあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434211
2021-08-08
用途:
芝生の散水
その他業種

このスプリンプラーに適用できる素人向きのスパイクをメーカーに問い合わせたけれど、解答はNegativeでした。 現物はわがやの物置でお休み中です。
スプリングプラーとスパイクを組で売らない理由は何でしょうかね?

対象商品:
39434202
2020-05-06
用途:
家庭菜園の水撒き
その他業種

今まで使っていたイスラエル製のスプリンクラーが壊れたのでこの商品を購入しました。角度調整や水口調整もやりやすいです。同じ水圧なのに今まで使っていたものより遠くまで正確に水が飛びます。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39434202
2021-01-07
用途:
解体現場での散水作業
株式会社TSユニオン 様 (建設業・工事業)

納期が早いし、価格も満足です。これからも注文すると思います。

対象商品:
39434202
2019-03-27
用途:
畑の水かけ
農・林・水産業

特に問題なく快適な状況で作業をさせていただいております。ありがとうございます。

対象商品:
39434227
2019-09-19
用途:
グラウンドの芝に散水

以前のと少し違いが有り物足りない、
以前のは外側の円と内側の円の二重に散水できたが、
今回買った物ははその装置がない様だ、
少し残念????。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
39434202
2016-07-17
用途:
庭にある鉢への散水
その他業種

庭のため、扇状に散水する事を重視し、本器具を選びました。しかし、ホースへの継ぎ方を考えておらず入手してから家庭で使っているホースへ繋ごうとしたら、全く駄目でした。
近くのホームセンターで相談したところ、的確な部品がありませんでした。
後日、カタログが送られてきて部品の多さに驚きです。
接合器具の部品も説明書に記入して頂けたら良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
39434227
2016-09-13
用途:
野菜畑の潅水に使用する予定だったが
農・林・水産業

届いたG398は全然違う代物。貴社の調査結果の説明では、此のG398は
2015年7月に仕様変更されているとのこと。生産されていない物を古いカタログ写真で集客とはどう言う商法ですか。現在も写真のG398が有るなら買いたいと方々探しているところです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像を差し替えるように致します。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39434202
2016-03-09
用途:
畑への散水
農・林・水産業

低価格なのに造りはしっかりとしている。
購入してまだ1ヶ月なので耐久性がどの程度かわからないが、今のところ誤作動なく動く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする