これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
このスプリンプラーに適用できる素人向きのスパイクをメーカーに問い合わせたけれど、解答はNegativeでした。 現物はわがやの物置でお休み中です。
スプリングプラーとスパイクを組で売らない理由は何でしょうかね?
今まで使っていたイスラエル製のスプリンクラーが壊れたのでこの商品を購入しました。角度調整や水口調整もやりやすいです。同じ水圧なのに今まで使っていたものより遠くまで正確に水が飛びます。助かりました。
以前のと少し違いが有り物足りない、
以前のは外側の円と内側の円の二重に散水できたが、
今回買った物ははその装置がない様だ、
少し残念????。
この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。
庭のため、扇状に散水する事を重視し、本器具を選びました。しかし、ホースへの継ぎ方を考えておらず入手してから家庭で使っているホースへ繋ごうとしたら、全く駄目でした。
近くのホームセンターで相談したところ、的確な部品がありませんでした。
後日、カタログが送られてきて部品の多さに驚きです。
接合器具の部品も説明書に記入して頂けたら良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
届いたG398は全然違う代物。貴社の調査結果の説明では、此のG398は
2015年7月に仕様変更されているとのこと。生産されていない物を古いカタログ写真で集客とはどう言う商法ですか。現在も写真のG398が有るなら買いたいと方々探しているところです。
大変申し訳ございませんでした。
画像を差し替えるように致します。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
低価格なのに造りはしっかりとしている。
購入してまだ1ヶ月なので耐久性がどの程度かわからないが、今のところ誤作動なく動く。