はす口の根本が折れてしまったので、新しいジョロを購入しようと思っていた所、はす口のみ販売されているのを知り、モノタロウさんで検索しました。
本体の差込口の内径を測らなかったのですが、内径大きめのこの商品を選び、本体差込口を内径が合う箇所まで少しカットして使用してます。本体まるごと購入するよりも安くなり満足しています。
元々付いていた蓮口は穴が大きく除草剤がダダ洩れのような感じで出てしまうため、細かな穴のものを探しておりました。
このタカギのは、細かな穴のためきれいにふんわり散布できます。良い感じです。
どうしてもじょうろ内残量が少なくなってくると細かな液体状態にはならず、ダダ洩れ状態での散布となってしまいますが、製品性質上仕方ないかなと思います。
大した量ではないので許容範囲内です。
途中で蓮口が抜け落ちたりしないように少し狭い目な取り付け設計になっているのかな?
取り付け口に関しては、ゆるゆるでもなく、ぴったりでもなく、少しきつめです。
元々有ったじょうろのハス口がダメになったので購入した。
意外に入手しにくい物が買えて助かりました!
さすが!モノタロウですね。
使用している6Lじょうろのハス口が紫外線で劣化し差し口が割れ、交換用にこれを写真で目の細かさが気に入り購入。早速自家菜園の種をまいた後の散水に使用したところ以前のものの半分くらいの細かい散水ができとても満足! 以前の壊れた物や他の物と比較すると穴の直径が半分くらいでその分穴の数が倍くらいで、さすがタカギの製品です。
実際、じょうろに接続してみたら、すこしはめ込む部分が短くて、水の勢いと一緒に外れてしまうことがあります。
調べて買ったつもりだったのですが、メーカーの違いなんでしょうか?
外れないように気をつけて散水してますが、外れいピッタリサイズがあったら良かったのですが。
水が満水の時は満足な散水ですが、水が少なくなると1箇所から多くの水が出て種の散水には向きません。