MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256

MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256
MSTDP122DP MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター StarTech.com 39434256

MSTハブ/DisplayPort 1.2接続/デュアルモニター/4K30Hz DP/Winのみ/ノートPC ディスプレイ アダプター 分配器 スプリッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39434256品番MSTDP122DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応
ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度、また、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応DP - DP MSTハブ
対応機種:2ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要
作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
簡単導入:2台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するデュアルモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止
優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル、25cm電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応

仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートDPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)14質量(g)52ポート数2電源USB電源湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz互換性【OS】Windows10(32/64ビット)、Windows8/8.1(32/64ビット)、Windows7(32/64ビット)アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックチップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありコネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度1024×768、1280×720(HD 720p)、1920×1080 (HD 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz
注意
※複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort 1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする