G245P 地下散水栓用ジョイントパイプ タカギ 39434263

地下散水栓用ジョイントパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434263 品番G245P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。

高さ(mm)430 質量(g)317 用途散水用 適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合) トラスコ品番381-4106 材質真鍮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39434263 G245P 26290453 G245P 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434263
2014-06-04
用途:
地下散水栓とタイマーの接続

ちょっと短かったですね。もう少し長いほうが、タイマーも使いやすいし。一番の難点は、タイマーとの接続が、3方ねじのコネクターで、少々時代遅れ感あり。見直し必要です(タイマーが悪いのでしょう)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする