樹脂ソケット ウレタンホース取付用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434297 品番 TN-8WR
参考基準価格(税別)¥1,039 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。

材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3921 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98 適合ホース内径×外径(Φmm)8×12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434297
2024-01-27
用途:
ヤマハ・トクラスの浄水器カプラの代替品
その他業種

トクラスの浄水水栓につなぐカートリッジ(JC501など)を、専用品ではなくクリナップなどにつなぐために使いました。サイズがぴったりです。
おそらくトクラスのカプラもジョプラックスさんの専用品で、サイドの刻印を確認すればサイズが分かると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39434306
2022-03-23
用途:
飲料水の配管

食品衛生法適合なのが嬉しい。
探しておりました。
モノタロウさんにあって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39434297
2020-09-18
用途:
エアー作業時
建設業・工事業

思った以上にめちゃくちゃ軽くて錆びないからめちゃくちゃ良かったです。

対象商品:
39434297
2020-02-13
用途:
コアサッコウ時
建設業・工事業

ワンタッチで水漏れなく、錆ない分鉄製よりも長持ちします。

対象商品:
39434306
2019-01-30
用途:
装置のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで接続できて便利です。
耐圧も高めになっているので安心して作業ができます。

対象商品:
39434297
2018-04-25
用途:
浄水器の接続用
不動産業

浄水器フィルタを直列に接続ししている。純正と遜色無く、うまく機能します。

対象商品:
39434281
2015-06-17
用途:
純水装置内の部品交換
株式会社 ゼネラルサイエンス 様

他であまり売ってないので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする