樹脂ソケット めねじ取付用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434324 品番 TS3WR
参考基準価格(税別)¥888 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。

材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3956 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズRc3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434333
2022-03-23
用途:
飲料水の配管

食品衛生法適合の物を探しておりました。
モノタロウさんにあって良かったです。

対象商品:
39434315
2018-08-18
用途:
コア穿孔

ジョプラの二又を3本出しに変更した為購入しました。ネジ山が心配でしたがG4/1ネジであっていたした。二又の説明文などに取り付け可能とかの明記があればすぐに探せると思います。

対象商品:
39434333
2016-06-29
用途:
純水装置内部の繋ぎ手として
株式会社 ゼネラルサイエンス 様

ネジ部分が20mmのものがほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする