4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434326 品番MSTMDP124DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MSTハブでコンピュータに4台の外付けディスプレイを接続し、作業効率をアップ
低コストのアダプタを使用し、各種テレビ、モニタ、プロジェクタの使用が可能
Microsoft Surface Pro 4との互換性を高める新規開発のチップセットを使用
最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
VESAおよびDisplayPort認証
Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
プラグ アンド プレイ式インストール

仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容4ポートマルチモニタMiniDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)105 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)127 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows7 (32/64ビット) 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】110〜240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】3840x2160(UltraHD4K)/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜45 プラグタイプN 対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする