樹脂ソケット(ホース取付用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434351 品番 TT-2WR
参考基準価格(税別)¥888 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。

材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3981 質量(g)22 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98 適合ホース内径(Φmm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434351
2022-11-23
用途:
オートバイレースで使用
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグとセットでオフロードレースでキャメルバッグとヘルメットの切離しで使用
安くてコスパ最高、工業製品?だけあって精度、も凄く良い

対象商品:
39434376
2019-06-06
用途:
ホースのジョイント

水漏れする
ジョイントが固くて使いづらい
強度は問題ない

対象商品:
39434376
2017-03-04
用途:
コア削孔
株式会社Riku 様

ロック解除が容易で軽くてとても使い勝手がいいですよ。

対象商品:
39434376
2016-09-29
用途:
ビルトイン浄水器のカートリッジ取付

ビルトイン浄水器のカートリッジがこのタイプのカプラーなので購入。水道用に取付可能な物が少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする