ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂プラグ ウレタンホース取付用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39434394
品番
JN-5W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
材質
ポリアセタール(POM)
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
水
ソケットorプラグ
プラグ
用途
飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
トラスコ品番
375-3824
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
0〜50
常用使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8