曜日別特売
CDP2DPUCP USB-C - DisplayPort変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz StarTech.com 39434414

CDP2DPUCP USB-C - DisplayPort変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz StarTech.com 39434414
CDP2DPUCP USB-C - DisplayPort変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz StarTech.com 39434414
CDP2DPUCP USB-C - DisplayPort変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz StarTech.com 39434414

USB-C - DisplayPort変換アダプタ USB Power Delivery対応 4K/60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39434414品番CDP2DPUCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パフォーマンス:UHD解像度4K60Hz(4096x2160/3840x2160)対応DPディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPort 1.2アダプタ(DP Altモード、21.6Gbps対応)。HBR2、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作
60W PDパススルー充電:USB Power Delivery(最大60W)に対応、1口のUSB-CポートでDisplayPortモニタに4Kビデオを表示しながらノートパソコンの充電が可能
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター
ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で4K60Hzのピーク性能を検証済み。1080pと下位互換性あり
簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linux対応。Thunderbolt 3およびDisplayPort旧バージョン互換

用途
USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応
アダプタを携帯し、外出先のDPモニタやプロジェクタに接続
オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
4K/60Hzディスプレイでリソース消費が大きいアプリケーションを実行
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)187ブラック高さ(mm)12質量(g)22ポート数1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)43動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする