樹脂プラグ めねじ取付用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434421 品番 JS02W
参考基準価格(税別)¥157 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。

材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 適合流体 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 トラスコ品番375-3859 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズRc1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434446
2022-03-23
用途:
飲料水の配管

食品衛生法適合の物を探しておりました。
モノタロウさんにあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする