USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434423 品番CDP2DPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能:8K/30HzのUHD解像度(7680x4320)でDisplayPortディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPortアダプタ(DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps)。7.1chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。Thunderbolt 3互換
幅広い互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7/Book 2/3、Apple MacBook Pro、Thunderbolt 3搭載MacBook Air、HP EliteBook/ Spectre/ZBook、Chromebook。様々なDPモニターで8K30Hzのピーク性能をテスト済み
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター
簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DPアダプタドングル。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能
ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバータ(オス/メス)

用途
外出時にアダプタを携帯し、外出先のDisplayPortモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD環境で私物のMacBookまたはChromebookを会社のDPディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
DPモニタを外付けディスプレイとしてUSB-Cノートパソコンに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ 長さ(mm)185 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 湿度(%RH)0〜85 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0〜45 チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3820×2160@60Hz、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする