ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂プラグ めねじ取付用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39434446
品番
JS04W
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体
水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
トラスコ品番
375-3875
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
0〜50
常用使用圧力(MPa)
0.98
相手側取付サイズ
Rc1/2