StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - DVIケーブル 1m 1920x1200対応 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39434457
品番
CDP2DVIMM1MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(1m)
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
セット内容
USB-C-DVIアダプタケーブル
長さ(mm)
1000
色
ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
93
ポート数
1
出力
【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
5〜90
コネクタ形状
USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス
入力
【AV】USB Type-C
保存温度(℃)
-10〜80
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
35
動作温度(℃)
0〜70
チップセット
Parade-PS171
コネクタA
USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状
USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
オス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。