樹脂プラグ ホース取付用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434464 品番 JT-03W
参考基準価格(税別)¥157 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。

材質ポリアセタール(POM) 取り付け形状ホース取付用 適合流体 ソケットorプラグプラグ 用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 トラスコ品番375-3891 質量(g)6 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98 適合ホース内径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-10
用途:
冷却装置

パイプの内径が7oになっているが実寸は9oです。自分は7oと9oが欲しかったのですが
9oが出ておらず、7oがあったのでこれを注文したら9oだったのでもっけの幸いでした。
樹脂の場合寸法が正確でないのは困ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする