USB-C - HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434509 品番CDP2HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質
7.1chサラウンドサポート

用途
アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)25〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20〜60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0〜45 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)6.7 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする