DRT13M オスアダプター TBC(タブチ) ストレート 日本水道協会認証登録品 39434552

DRT13M オスアダプター TBC(タブチ) 39434552 DRT13M オスアダプター TBC(タブチ) 39434552

オスアダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 注文コード39434552 品番DRT13M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。

呼び径(mm)13 寸法RR1/2 用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番361-1337 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 質量(g)124 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)51.0 寸法d(mm)14.5 接続ねじ種類R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39434552 DRT13M 36691365 DRT-M ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ) ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ) 1個 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434561
2017-02-22
用途:
給湯機配管メンテ

パイプ挿し込時硬すぎて、最悪。窓表示出なく、ロック音を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする