TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
オスアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39434561
品番
DRT2 10-M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
呼び径(mm)
10
寸法R
R1/2
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
トラスコ品番
361-1345
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
質量(g)
80
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
39.5
寸法d(mm)
14.5
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材