TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
メスアダプター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39434577
品番
DRT13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
呼び径(mm)
13
寸法R
R1/2
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
トラスコ品番
361-1353
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
質量(g)
144
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
50.0
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39434577
DRT13F
36691374
DRT13-F
ドライタッチ メスアダプター
TBC(タブチ)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました