メスアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434586 品番DRT2 10-F
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。

呼び径(mm)10 寸法RR1/2 用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番361-1361 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 質量(g)110 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)43.5 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434586
2021-07-04
用途:
配管接続

定期的にまとめ買いしてます、いつもすぐ届いて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする