USB-C - HDMI変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 4K/60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434588 品番CDP2HD4K60SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード
プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利
MacおよびWindowsコンピュータ対応
60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
携帯性に優れた小型軽量設計
Thunderbolt 3ポート互換
7.1chオーディオ対応

用途
ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中
外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)190 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)16 質量(g)28 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)5〜35 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)43 動作温度(℃)5〜35 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.5 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※本アダプタは、RedMere テクノロジーを使ったケーブルとは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする