DRT13YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 日本水道協会認証登録品 39434595

DRT13YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 39434595 DRT13YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 39434595

ドライタッチ ユニオン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 呼び径13 注文コード39434595 品番DRT13YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。

呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.75 用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番361-1370 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 質量(g)133 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)50 呼び径13 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39434595 DRT13YF 36691383 DRT13-YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434604
2023-07-14
用途:
エコキュート連絡管に使用
ハウスサポートつばさ 様 (サービス業)

製品は大変満足してますが、価格が高すぎますので、努力して3割くらい安くしていただければ助かります。

対象商品:
36691383
2023-01-08
用途:
エコキュート作業
日吉電気 様

簡単な作業なのに取り付けが入りにくいときがあるのは管の施工が悪いのかがなかなか判断
できなかったことがある。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2020-07-18
用途:
エコキュートの作業
その他業種

面取りで困っても、管の内角を、カッターナイフの先端で一周削れば、管先が楽に入りました。 あとは、ドライタッチを床上に立てて、管を両手で持ち、1・2・3で真下に押し込むと簡単に奥まで刺さりました。 もう少し安いと嬉しいですが、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
36691383
2020-05-05
用途:
ヒートポンプの修理。(2007年据付のお湯配管にピンホールができてパイプ切断しジョイント交換で完了)
サービス業

パイプ挿入時に手こずりましたが、ガストーチで柔らかくして挿入して成功しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2018-04-03
用途:
エコキュートのヒートポンプと本体の循環配管

メーカー品なので、品質にはまったく問題ないです。
価格も安いので在庫するように使えば注文してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2014-04-29
用途:
エコキュート本体とヒートポンプの接続
農・林・水産業

パイプとの接続にちょっとコツがいるのですが、挿入部が透明になっているのでミス無く作業できたのでこれからも継続して利用しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする