DRT2 10-YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 39434604 DRT2 10-YF ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ) 39434604

ドライタッチ ユニオン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434604 品番 DRT2 10-YF
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。

呼び径(mm)10 最高使用圧力(MPa)0.75 用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番361-1388 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 質量(g)100 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0〜95 寸法L(mm)41.5 呼び径10 寸法d(mm)10 呼び径(B)3/8 使用流体水道水 寸法RG1/2 適合管ドライフレックスパイプ 接続ねじ種類G(めねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434604
2023-07-14
用途:
エコキュート連絡管に使用
ハウスサポートつばさ 様 (サービス業)

製品は大変満足してますが、価格が高すぎますので、努力して3割くらい安くしていただければ助かります。

対象商品:
36691383
2023-01-08
用途:
エコキュート作業
日吉電気 様

簡単な作業なのに取り付けが入りにくいときがあるのは管の施工が悪いのかがなかなか判断
できなかったことがある。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2020-07-18
用途:
エコキュートの作業
その他業種

面取りで困っても、管の内角を、カッターナイフの先端で一周削れば、管先が楽に入りました。 あとは、ドライタッチを床上に立てて、管を両手で持ち、1・2・3で真下に押し込むと簡単に奥まで刺さりました。 もう少し安いと嬉しいですが、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
36691383
2020-05-05
用途:
ヒートポンプの修理。(2007年据付のお湯配管にピンホールができてパイプ切断しジョイント交換で完了)
サービス業

パイプ挿入時に手こずりましたが、ガストーチで柔らかくして挿入して成功しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2018-04-03
用途:
エコキュートのヒートポンプと本体の循環配管

メーカー品なので、品質にはまったく問題ないです。
価格も安いので在庫するように使えば注文してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36691383
2014-04-29
用途:
エコキュート本体とヒートポンプの接続
農・林・水産業

パイプとの接続にちょっとコツがいるのですが、挿入部が透明になっているのでミス無く作業できたのでこれからも継続して利用しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする