USB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434615 品番 CDP2HDMM2MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アダプタ&ケーブル一体型:USB Type-C対応コンピューターを追加のアダプターなしで直接HDMIディスプレイに接続できる1m USB C - HDMIモニターケーブル。すっきりした配線が可能
4K 30Hz 映像:HDMIディスプレイやモニターに4K映像(1080pとの下位互換性あり)を出力。動画編集、UHDコンテンツのストリーミング、プレゼンテーションなど、高解像度作業に最適
USB TYPE-Cモニターアダプター:機器のセットアップにマッチするオールブラックのUSBモニターケーブル
リバーシブルUSB-Cコネクター:どちら側を上にしても機器に接続できるリバーシブル設計のUSB-Cコネクターを採用したUSB C - HDMIアダプターケーブル
Thunderbolt & USB 3.2タイプC互換:DP Altモードに対応するThunderboltポートおよびUSBタイプC 3.2ポートで動作するUSBC - HDMI変換ケーブル

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタケーブル ブラック、【アクセントカラー】ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p 動作温度(℃)0〜45 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDP altモードに対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする