先だけ壊れてしまい、本体を買い変えるのも忍びがたくハスの実だけ探しましたがどこにも無くネットで購入しました。
当然ですが普通に使えます。
至って普通のシャワーノズルです。問題なくスムーズに使えております。他のお品を購入する時についでに買わせて頂きました。
4Lに対応との記載があり購入。
メーカーが違うため径が小さく合いませんでした。
通常の取付方法ではないため、自己責任となりますが、
ドライヤーで温めることで径を広げることが出来たため、無事装着ができました。
参考までに、ハスの実の内径は「16mm」との記載がありました。
いつの間にかジョウロの先がなくなっていました。
まさか先だけ売っているとは知らず小さいジョウロを買いましたが
やっぱり大きいジョウロが使い勝手がよくて値段を調べこちらを見つけました。
先が取れてなくさないよう何か工夫があればより良いですね。
じょーろの先をなくして困っていたので買いました。
安く買えたので良かったです。ワイドにキメの細かい水として散水できます。品質は高いと思いました。