じょうろ ハスの実

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体10005(4L)、10003(6L) 注文コード39434692 品番10027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。

適合本体10005(4L)、10003(6L) トラスコ品番375-3000 材質ステンレス 質量(g)27 アズワン品番64-9099-68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434683
2025-08-12
用途:
野菜
農・林・水産業

柔らかい水流と、丁度良い水量で、満足しています。
他のメーカーのじょうろにもピッタリと入ったので、買って良かった。

2025-11-17
用途:
種まき後の水まき
運輸・通信業

先だけ壊れてしまい、本体を買い変えるのも忍びがたくハスの実だけ探しましたがどこにも無くネットで購入しました。
当然ですが普通に使えます。

対象商品:
39434692
2024-07-26
用途:
菜園
医療・福祉・介護関連業

何故か、なくすことが多くて、先だけが販売されていてよかったです

対象商品:
39434692
2024-05-24
用途:
家庭栽培で使います
卸売・小売業

至って普通のシャワーノズルです。問題なくスムーズに使えております。他のお品を購入する時についでに買わせて頂きました。

対象商品:
39434692
2023-09-23
用途:
紛失したため購入
サービス業

4Lに対応との記載があり購入。
メーカーが違うため径が小さく合いませんでした。
通常の取付方法ではないため、自己責任となりますが、
ドライヤーで温めることで径を広げることが出来たため、無事装着ができました。

参考までに、ハスの実の内径は「16mm」との記載がありました。

4人が参考にしています
対象商品:
39434692
2022-06-24
用途:
無くなったジョウロの替えに

いつの間にかジョウロの先がなくなっていました。
まさか先だけ売っているとは知らず小さいジョウロを買いましたが
やっぱり大きいジョウロが使い勝手がよくて値段を調べこちらを見つけました。
先が取れてなくさないよう何か工夫があればより良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39434683
2021-09-26
用途:
花等の水やり時

長年使用していたジョウロがあるが、先端が劣化で破損していたので購入して良かった。

対象商品:
39434692
2020-06-03
用途:
じょーろの先を紛失したので買いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

じょーろの先をなくして困っていたので買いました。
安く買えたので良かったです。ワイドにキメの細かい水として散水できます。品質は高いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする