じょうろ

(74件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)13 注文コード39434717 品番9999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。

容量(L)13 付属品ハスの実、こし網、ノズル トラスコ品番375-3018 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他 幅(mm)880 高さ(mm)260 質量(g)771 奥行(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
プランターの水やり
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

強度が弱いと割れそうな部分が肉厚なので長寿命を期待しています。ホームセンターの安いジョーロは耐候性が弱くパリパリに割れてくるので今回はこの商品にしてみました。

対象商品:
39434726
2026-02-10
用途:
鉢物小物灌水
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

思ったより、丈夫で小さい。
堅牢さが持ち味ですねー。

1人が参考にしています
対象商品:
39434701
2025-08-12
用途:
野菜用
農・林・水産業

10Lで、蓮の葉も満足で、使い勝手では、いう事がない。
強いて言えば、水を10L入れてトラックの荷台に乗せて走ると、500mL程こぼれてしまう。
後ろ側に付いている手持ちの部分の上側を、もう少し高くすると、漏れは無くなるのでは?と思います。 検討願います。

対象商品:
39434726
2025-07-11
用途:
母親の朝の水やり
その他業種

85歳の母親には丁度よいサイズで、水を満タンにしても片手で持って移動出来ています。

2025-09-21
用途:
自宅庭ガーデニング用
その他業種

4リットルという大きさが手頃 女性にも楽に取り扱える

2025-03-27
用途:
庭の草花、野菜の水やり
製造業

容量6Lの物を購入しました。
庭の流し台の中にバケツとこのじょうろを入れて使うので
あまり大きいのは入らないと思い6Lにしました。
シッカリ作ってあって板厚も厚く長く使えそうです。

対象商品:
39434735
2025-04-28
用途:
階段の植木の水やりに使用
医療・福祉・介護関連業

サイズが 丁度良い 大きい物を使っていたので
少し小さい物を購入したら 小回りきいて良いです

2025-07-16
用途:
ガーデニング用
製造業

容量の大きい商品が欲しかったので購入しました。値段も手ごろだし、よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする