ファーム じょうろ ブルー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434753 品番 10139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。

材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP) 容量(L)4 付属品ハスの実、こし網 トラスコ品番363-1575 幅(mm)580 高さ(mm)230 質量(g)432 奥行(mm)165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
菜園の水遣り用
サービス業

家庭用では紫外線で劣化して持ちが悪かったので購入しました。思っていた通り一体成形で耐久性は強そう。10Lタイプ使用していますが満水にしてもバランスが良く使い易い。また上部の大ゴミフイルターも使い方によっては役にたつ嬉しい機能、買って良かったです。

2025-03-15
用途:
苗ものの散水
農・林・水産業

予想通りの使いやすさです。水量が多くなると如雨露の重心が後ろになるので持ち難くなるのですが、ファーム如雨露は排水部分が太くなっているので重心が前方になるため散水に無駄な力を必要としないため使いやすいですよ。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
素材が肉厚

他者と比べかなり頑丈。間違って落としても割れないんじゃないかな?継ぎ目も少ないので折れたり割れたりしなさそう。
いい商品です。

対象商品:
07496012
2023-05-31
用途:
植木の手入れ時
不動産業

こちらの口コミを見て8Lか10Lで迷いましたが、8Lを購入して使用してみた所、使いやすかったです。
ホースを差し込んで使える所も良く、こちらの商品を選んでとても良かったです。

対象商品:
39434753
2023-04-04
用途:
水やり、部品の掃除
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴミが入らない工夫としっかりした作りが気に入りました。軽くて持ちやすいです。もう少し大きくても良かったと、手に持ってみないと解らなかったですが、次もこちらの商品を購入します。

対象商品:
39434753
2022-05-07
用途:
園芸
その他業種

以前使っていたものが経年劣化で割れてしまったため購入した 外に置いてあったが、十分長持ちしたので同じものをリピートした 4Lを使っていたつもりだったが、以前のものは6Lだったのでやや小さめ サイズのバリエーションがあるので、最適な容量を考えて選ぶとよい

対象商品:
39434762
2022-07-22
用途:
畑の散水
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

サイズはもう少し大きくても良かったかもしれませんが、無理なく家庭菜園を続けるにはこのサイズが最適の様です。

対象商品:
07496012
2022-06-07
用途:
作物の水やり
本山電機商会 様

少し大きいが持ちやすく、畝をまたいでの水やりができる。
ごみよけキャップがついているので布を挿んで細かいごみが除去できる。
今後、紫外線による劣化を見ていきたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする