USB-C - VGA変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434755 品番CDP2VGAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
小型軽量設計による優れた携帯性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大解像度 1920x1200 または 1080pのHDビデオに対応する鮮明な画質

用途
このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です
BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します
USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます
VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【システムおよびケーブル要件】このアダプタを使用するには、お使いのUSB-Cポートが、DPオルタネートモードをサポートしている必要があります。、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-VGA変換アダプタ 長さ(mm)175 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)23 ポート数1 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0〜45 チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする