USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434913 品番USB2DVIPRO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Windows Aeroテーマに対応
Mac OS X対応
1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適
USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要
手軽な簡単実装
DisplayLink DL-195チップ使用

用途
最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)
複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能
USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生
複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【USBパス・スルー】なし セット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)70 出力【AV】DVI 電源USB電源 ケーブル長(m)0.27 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-10〜80 メモリー16MB 最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm)55 動作温度(℃)10〜40 チップセットDisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm)16.5 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB2.0 オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)621445 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[4ピン]
注意
※Power PCベースのMacintoshコンピューター(最新iMac、PowerBook、PowerMac等)には現在対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする