USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - DVI(DVI-VGAアダプター付き)/2048 x 1152/USBビデオアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434983 品番USB32DVIPRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり
手軽な簡単実装
DVI - VGAアダプタ同梱
最大解像度2048x1152対応
USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要
ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択
ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア
Windows Aeroインターフェースに対応
1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能
注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。

用途
DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)15.5 質量(g)91 電源USB電源 ケーブル長(m)0.078 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜80 メモリー512MBDDR2SDRAM 最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152 製品幅(mm)43.5 動作温度(℃)10〜40 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)90577 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
注意
※最大5台のUSBビデオアダプタを1台のパソコンに接続できます - 動作環境は取扱説明書でご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする