USB 3.0 - HDMI/DVIディスプレイ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435017 品番USB32HDDVII
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり
最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応
素早く簡単な実装
デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)
USBパワード - 外付けアダプタ不要
ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択
ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア
Windows Aeroインターフェースに対応
5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応
1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能

用途
HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)73 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)43 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20〜80 コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス 保存温度(℃)-5〜40 メモリー1GBDDR2 最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0〜55 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-B[9ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - メス
注意
※最大3件のUSB32HDDVIIアダプタを単一のPCに接続 - システム要件についてはマニュアルをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする