USB 3.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435069 品番USB32VGAES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター
1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮
USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要
柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供

用途
フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 ポート数1 電源USB電源 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0〜50 チップセットMCT-T5-302 ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
注意
※PC 1台に最大5個のUSB32VGAESアダプタを接続できます。動作環境は取扱説明書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする