USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USB 3.0ポート x1付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435139 品番US1GC301AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加
USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作
Thunderbolt 3 ポート準拠
USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続
Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単
Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール)
USBポートから直接給電
持ち運びに適した小型軽量設計
10/100/1000 Mbps自動検知対応
IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり

用途
MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加
USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます
ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します
ケーブル長(mm)203 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)275 幅(mm)35 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)38 ポート数1 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜80 保存温度(℃)-10〜60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0〜50 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付 変換タイプtypeC-LAN
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする