曜日別特売
US1GC30A USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com 39435166

US1GC30A USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com 39435166
US1GC30A USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com 39435166
US1GC30A USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com 39435166
US1GC30A USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com 39435166

USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39435166品番US1GC30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的
フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター
対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS
優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動

用途
USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加
MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン
コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します
ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする