曜日別特売
US1GC30SFP USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com 39435209

US1GC30SFP USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com 39435209
US1GC30SFP USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com 39435209
US1GC30SFP USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com 39435209

USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39435209品番US1GC30SFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続
FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減
USB 3.0 Type-C インターフェイスを使用してギガビットイーサネット(1000Mbps)接続機能を追加
外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン
MSA準拠SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット
Windows/macOS/Linux認定ドライバ
プラグアンドプレイ式インストール
Wake-on-LAN対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供
光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【プロミスキャスモード】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.1Q VLAN タギング、【バス型】USB-C、【外部ポート】SFPスロット材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)260ブラック高さ(mm)20質量(g)48ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースファイバイーサネット製品幅(mm)55互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60チップセットRealtek-RTL8153-VB-CG、Microsemi-VSC8211XVWケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/動作状況、電源伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
※SFPモジュールDOM/DDMの読み込みは非対応のため、動作しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする