USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435306 品番USB31000SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的
フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵
対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)

ポート数1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)26 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)27 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80以下 保存温度(℃)-20〜60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする