VSKL02550 サクションホース V.S. カナラインA カナフレックス 39435401

サクションホース V.S. カナラインA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39435401 品番VSKL02550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

補強コード入りで最大許容圧0.49MPaの耐圧性能を備えています。
軽量でフレキシブルなホースです。

内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34.5 長さ(m)50 用途一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。 仕様補強コード トラスコ品番381-1425 材質硬質PVC+軟質PVC 質量(kg)18.75 使用温度範囲(℃)-10〜50 許容曲げ半径(mm)105以上 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.49[5]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39435401 VSKL02550 05765585 22114-025 50m ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 79,980 税込87,978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする