ソーラーファウンテン 天使と小鳥

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39435604 品番STF-02
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。

タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×860 質量(kg)約8.3 種別天使と小鳥 充電池タイプリチウム電池 充電池電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2000 ソーラーパネル種類STM-250PA 仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。 別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプター コード長さ(m)約5 材質ポリレジン 幅(mm)440 質量(g)8.3 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm
注意
※商品の組み立て、 施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※風の強い場所、高い場所に設置しないでください。 強風時に倒れたり、落下すると危険です。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。※凍結のおそれがある場所や季節、高温になる場所 (40℃以上) では使用しないでください。※使用中や水を入れたまま移動しないでください。※幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。※突起している箇所があります。 ご使用の際は注意してください。※すき間に手や指を入れないでください。※組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。※光源を長時間直視しないでください。※ポンプを手で扱う際、電源をオフにしてください。※水中 (真水) 以外でポンプを使用しないでください。※専用の充電池を使用しています。 電池交換はできません。※異臭がする、 煙が出るなどの異常が発生した場合は、 すぐに使用を中止してください。 ※ポンプや点灯部にヒビなどの異常が生じた場合、 すぐに使用を中止してください。※長期間使用しなかった場合、 満充電されないことがあります。 2〜3回、 充電と給電を繰り返すことで、満充電できるようになります。 ※取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。 火災や感電、ケガの原因になります。※ご不要になった商品は、 地域の条例等に従って正しく処分してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする