タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30
注文コード
39435767
品番
PH02015NB030TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途
散水用
トラスコ品番
453-6070
材質
塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
質量(kg)
5
長さ(m)
30
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39435767
PH02015NB030TM
26290295
PH02015NB030TTM
ガーデンツイスター 15×20
タカギ
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました