注意
※以下のような場所で使用しないでください。 破損や事 故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、 強い振動、 衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差の ある不安定な場所・風の強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、 落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所・・・ 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。すき間に手や指を入れないでください。地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は 引きずらないようにしてください。水はけが悪い場所への設置はおやめください。※本商品は1階地表面への設置を想定しています。 ベランダ、屋上には設置しないでください。1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してく ださい。 ガタツキや破損の原因となります。※ステップの上で、 飛んだり跳ねたりしないでください。平地で組み立ててください。※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。組み立ての際は、ケガを防ぐために、軍手を着用して ください。※組み立ての際は、 手や指を挟まないよう十分ご注意 ください。組立手順に従い、 すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。 組み立て完了後、 ボルト、ナットにゆる みがないか確認してください。 ゆるんだままで使用すると危険です。ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。