※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
注文コード
39435776
品番
PH02015NB010TTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途
散水用
トラスコ品番
453-6053
材質
塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
質量(kg)
1.7
長さ(m)
10
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39435776
PH02015NB010TTM
26290277
PH02015NB010TTM
ガーデンツイスター 15×20
タカギ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました