※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39435785
品番
PH02015NB020TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途
散水用
トラスコ品番
453-6061
材質
塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
質量(kg)
3.3
長さ(m)
20
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20