システムデッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39435805 品番 SDW-A10
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

DIYで組み立て設置ができるシステムデッキです。お庭の屋外リビングづくりに。

タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅187cm×奥行187cm×高さ95cm 質量(kg)約67 材質天然木 ACQブラウン サイズ1.0坪 幅(mm)1870 質量(g)67
注意
※商品の組み立て、設置、 施工等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。※危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所での使用はおやめください。※運動具やお子様の遊具等、 目的以外の使用や改造はしないでください。 破損や事故の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。※床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。※風の強い場所、高い所で使用しないでください。 強風時に倒れたり、落下すると危険です。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。 ボルト、ナット、ネジがゆるんだままで使用すると 危険です。 (定期的にゆるみがないか点検してください)※ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。※施工完了後にボルト、ナット、ネジのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。 ※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。※組み立て、施工は平地で行ってください。 ※水はけの悪いと思われる場所への設置はおやめください。 ※本商品は1階地表面への設置を想定しております。 ベランダ、屋上への設置はおやめください。※1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。 ガタツキや破損の原因となります。 ※デッキ板の上では、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。※組み立てが完成すると移動が困難になります。 始める前に設置する場所を確定してください。危険ですので、 ラティスの上に踏み台代わりとして立ったり、座ったり、 寄りかかったり、しないでください。 破損や事故の原因になります。※増設の際には、危険、破損防止のため部材、金具を外してから作業してください。※天然木は風化してささくれ等ができる場合がありますので、 ご注意ください。※樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。 特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
沖縄地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする