曜日別特売
SA7 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業 39435837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

(76件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
内径(Φmm)7
長さ(m)100
外径(Φmm)13.5
内容量1本注文コード39435837品番SA7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション

用途
各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
13.5
長さ(m)
100
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
色
黒
トラスコ品番
389-1127
材質
PVC
質量(kg)
0.125/m
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)
35
注意
※お手元の金具に適合するホースをご選定ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-29
用途: 自宅のコンプレッサーに使う
その他業種

長時間使用したわけではないので、何とも言えないが、とりあえず問題はない

対象商品 : 06343486
2024-04-23
用途: 高圧洗浄機の戻りホース交換

純正品が当ホースを使っていた為、こちらと交換しました。
特に問題ないです。

対象商品 : 06343425
2023-06-03
用途: 空気入れ
医療・福祉・介護関連業

古い手動式空気入れのホース交換に使った。差込金具に差し込んで結束バンドで止めた。使用に特に問題なし。

対象商品 : 06343434
2023-07-07
用途: 機械のメンテナンス時
上村モータース。 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

性能は今までで一番
もう少し安くなればベストですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 09519291
2022-06-30
用途: ホースとしての使用ではなく、布のズレ防止に使用しています。
製造業

材質と表面の凹凸が布のズレを防ぐストッパーとなり重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品 : 06343486
2022-04-23
用途: エアー配管

とても柔らかかった。あとゴムのように経年変化でさわると黒く汚れるとか無さそう。

2人が参考にしています
対象商品 : 09519291
2022-07-12
用途: エアー工具使用時
カードックかわかみ 様

2回目の購入で、安心して使えるホースです。
耐久性も間違いないです。

1人が参考にしています
対象商品 : 06343495
2021-08-17
用途: エアーツールの使用に
医療・福祉・介護関連業

使用しているエアーインパクトの推奨ホース内径が9.5の、DIYでは割とトルクのあるインパクトだったため、本品を選定。太めだけど思ったよりも柔軟性があり、かつ安価なのでだいぶ重宝しそう。DIYで使うコンプレッサー用のワンタッチカプラーはだいたいが内径6.5か8.5のものに対応するものばかりで、ホムセンには無かった(3店舗回った。内1店舗はプロ向けと謳っている専門のホムセン)ので助かる。
ただ、あまり使われないサイズだからなのか、カプラーが元から付いているタイプは皆目見当たらず、カプラーの選定は自分でやらないといけないのには注意。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする