アジャスタブルソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435839 品番85010
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アジャスタブルソケット1つで、10mm〜19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。
調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。

差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)Φ35.8×55.3 質量(g)253 最大トルク(N・m)195 適合サイズ(mm)10〜19 アズワン品番64-5179-75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435839
2019-03-27
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

ダイヤルを回し固定しても、ぐらつきが出て少し広がってナメてしまう n190のトルクなどもつてのほか使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする