極小 カッチャ鍬 SENNARI 39435866

 

カッチャ鍬

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39435866 品番極小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。
しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。
片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)95 柄長さ(mm)400 刃長(mm)100 用途植付け穴掘り、砕土。 材質(柄部)天然木・木柄 材質(刃)全鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435875
2021-02-26
用途:
関東ローム層の地層調査用
教育・研究機関

薄刃の三角鎌に比べ、厚刃で重量があるので、固い地層を削り出したり、サンプリングしたりできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする