SENNARI
SENNARIの 鎌
SENNARIの 鋸鎌
雑草切鎌 角度付片刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39435988
品番
AD-992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
右利き用の除草用手鎌です。
耕作地やコンクリートのすき間に生えた雑草を片手で切り取る雑草切り鎌です。
刃先を当てやすい角度に造作した細く鋭い切れ味の全鋼製の刃です。
握りやすい木製グリップです。
刃幅(mm)
85
柄長さ(mm)
125
刃長(mm)
15
用途
雑草の刈り取り。
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
全鋼